エスコ
AC/DC24V押しボタンスイッチ(LED照光大型/赤)
接点構成
1a1b
保護構造
IP65
仕様
IDEC製
型式
AVLN32211DN
定格電圧
AC/DC24V
端子ねじ
M3.5
径(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44126943
EA940DA-83A
オープン
¥
5,500
¥
6,050
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください