エスコ
DC24V/30Wスイッチングパワーサプライ
(2件のレビュー)
仕様
IDEC
形状
DINレール直付き
型式
PS5R-VC24
端子形状
ねじ
定格入力電圧(V)
AC100~240
定格出力電流(A)
1.3
動作表示
LED(緑)
定格出力電力(W)
30
定格出力電圧(V)
DC24
端子
3.5mmスクリューアップ端子
サイズ(mm)
22.5×95×90
入力電圧範囲(V)
AC85~264/DC100~370共用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44127153
EA940DN-22A
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください