エスコ
1000mmテストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/2本)
仕様
シールドクリップM両端付+ヒューズホルダー(ヒューズ2個付)(黒色・赤色)
セット内容
赤、黒、各色1本・計2本入
全長(mm)
1000
絶縁耐圧
AC2000V(1分以上)
リード線
0.3mm2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44127187
EA940DT-24
オープン
¥
1,740
¥
1,914
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください