曜日別特売

30A/3極カバースイッチ(爪付ヒューズ用)

30A/3極カバースイッチ(爪付ヒューズ用) - エスコ
(1件のレビュー)
定格電流(A)30極数3極単投定格電圧AC250Vスイッチ特性ON-OFF内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44127467EA940NR-12
オープン
3,120
3,432(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44127467
2024-01-15
用途: 配電盤のメインテナンス
農・林・水産業

30年使った部品の交換。カバースイッチが接触不良で発熱し、焦げたので、同じ会社の製品に交換。経年劣化のため、痛んでいない別の回路も交換。今もヒューズを使う製品があることをありがたく思う。
ヒーターを通電する回路なのでブレーカーでなくてもよい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする