エスコ
50x20mmx6m気密スポンジ(シャッター用)
シャッター下端に取り付け、すき間をふさいで雨やゴミをシャットアウトします。
豪雨時の冠水被害などを軽減します。
材質
EPDMスポンジ
長さ(m)
6
幅(mm)
50
厚さ(mm)
20
仕様
粘着付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44128623
EA944KD-8
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長