エスコ
40mmx18mラベルテープ(ガラス注意)
糊残りが少なく、長期間の貼り置きも可能です。
仕様
切取線なし
材質
基材:クラフト紙 粘着剤:アクリル系
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44129628
EA944PF-32
ガラス注意
40
18
0.09
オープン
¥
345
¥
380
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください