エスコ
路面用シート(+型/白/2枚)
区画整理のマーキングに最適です。
表面の滑り止め(ザラつき)がなく、視認性に優れています。
材質
基材:塩化ビニル 粘着剤:ゴム系
仕様
粘着式
長さ(mm)
152
形状
+
幅(mm)
52
厚さ(mm)
1.4
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44129707
EA944SJ-121
オープン
¥
1,230
¥
1,353
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください