エスコ
27.2mm防振サドル(SGP管用)
用途
SGP管用
材質
ポリプロピレン
呼び径
SGP-20A
仕様
3mmゴム付
適合径(Φmm)
27.2
ねじ穴(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44129996
EA947BX-2
オープン
¥
175
¥
193
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください