エスコ
34.0mm防振サドル(SGP管用)
用途
SGP管用
材質
ポリプロピレン
ねじ穴(Φmm)
6
仕様
3mmゴム付
呼び径
SGP-25A
適合径(Φmm)
34.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44130005
EA947BX-3
34.0
オープン
¥
305
¥
336
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください