エスコ
9.5mmサドル(塩ビ管用/5個)
用途
塩ビ管・VP管用
材質
塩化ビニール
呼び径
SV9.5
適合径(Φmm)
9.5
ねじ穴(Φmm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44130023
EA947BX-21
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください