エスコ
18.0mmサドル(塩ビ管用/5個)
用途
塩ビ管・VP管用
材質
塩化ビニール
ねじ穴(Φmm)
5
呼び径
14
適合径(Φmm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44130057
EA947BX-24
18
オープン
¥
330
¥
363
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください