エスコ
48.0mmサドル(塩ビ管用/5個)
用途
塩ビ管・VP管用
材質
塩化ビニール
ねじ穴(Φmm)
5.5
呼び径
42
適合径(Φmm)
48
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44130109
EA947BX-29
48
オープン
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください