エスコ
48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーY継ぎ)
手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。
仕様
コーナーY継ぎタイプ
材質
亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×90×90
仕上
電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)
48.6mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44130495
EA948TT-2
オープン
¥
3,030
¥
3,333
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください