エスコ
48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーL継ぎ)
(1件のレビュー)
仕様
コーナーL継ぎタイプ
材質
亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×58×90
仕上
電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)
48.6mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44130504
EA948TT-3
オープン
¥
2,630
¥
2,893
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください