エスコ
48.6mm単管用パイプジョイント(中間コーナーK継ぎ)
仕様
中間コーナーK継ぎタイプ
材質
亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×91×91
仕上
電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)
48.6mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44130513
EA948TT-4
オープン
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください