曜日別特売

48.6mm単管用パイプジョイント(端末キャップ)

48.6mm単管用パイプジョイント(端末キャップ) - エスコ
(3件のレビュー)
仕様端末キャップ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×29仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44130529EA948TT-5
オープン
895
985(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44130529
2022-05-17
用途: カーポートの補強

単管パイプの雨水侵入防止で取付ました、どの程度効果が出るか楽しみです。

対象商品 : 44130529
2019-12-24
用途: 鋼管パイプの屋外物置棚
その他業種

少量でも丁寧に対応して頂き有難うございました。
思っていた以上に取り付けが簡単で商品も重量感があり大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 44130529
2021-07-20
用途: 外構工事
株式会社トラストテック建設業・工事業

単管の柱のキャップに使用しました。まぁこんなもんでしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする