曜日別特売

48.6mm単管用パイプジョイント(エンド取付金具)

48.6mm単管用パイプジョイント(エンド取付金具) - エスコ
(1件のレビュー)
仕様エンド取付工具材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×95仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44130547EA948TT-7
オープン
1,600
1,760(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44130547
2023-10-17
用途: ネット張り用フレーム
メタル・ワン

簡易的で使えそうだと思って使用いたしました。多少コストに難ありですが
ほかの加工方法から見れば簡易的でいいかと。
しかしながら 継ぎ手としての強度はありませんので注意です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする