48.6mm単管用パイプジョイント(パイプX継ぎ)

48.6mm単管用パイプジョイント(パイプX継ぎ) - エスコ
(1件のレビュー)
仕様パイプX継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×122仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44130565EA948TT-9
オープン
2,910
3,201(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44130565
2020-08-31
用途: 庇の製作
TSUKIJI建設業・工事業

単管パイプのジョイント部に使用しました。通常のクランプを使うと見栄えがゴツくなってしまいますがこのジョイントを使うことによりスッキリ仕上がりました。ただ単管パイプを押さえる為にビスが付いていますが、ビスが細く小さいので力がかかった時に若干の不安が残ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする