エスコ
48.6mm単管用パイプジョイント(ホルダー)
仕様
パイプ受けホルダー
材質
亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×60×56
仕上
電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)
48.6mm
内容量
1個
関連資料:
チラシ(2.61MB)
図面(0.19MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44130583
EA948TT-11
オープン
¥
1,950
¥
2,145
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください