エスコ
48.6mm単管用パイプジョイント(両締ボルト止金具)
(1件のレビュー)
仕様
両締ボルト止金具、角度自在W方向タイプ
材質
亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
169×60×60
仕上
電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)
48.6mm
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48703087
EA948TT-13
オープン
¥
1,910
¥
2,101
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください