エスコ
48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち金具先端
仕様
くい打ち金具先端
材質
亜鉛合金
仕上
電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)
48.6mm
サイズ(mm)
直径53×55(H)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44130617
EA948TT-14
オープン
¥
780
¥
858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください