エスコ
ピアスビスセット(ナベ頭/ステンレス/黒色)
材質
ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様
(+)ナベ頭
ケース寸法(mm)
205×145×40mm
頭部形状
なべ
サイズ(mm)
4×13(80個)、4×16(120個)、4×19(120個)、4×25(32個)、5×16(68個)、5×19(60個)、5×25(48個)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44130635
EA949AM-71
オープン
¥
16,100
¥
17,710
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください