エスコ
ピアスビスセット(皿頭/ステンレス/黒色)
仕様
(+)皿頭
ケース寸法(mm)
205×145×40mm
サイズ(mm)
4×13(88個)、4×16(80個)、4×19(140個)、4×25(100個)、5×19(60個)、5×25(48個)、5×30(40個)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44130644
EA949AM-72
ステンレス(SSブラックメッキ)
皿
オープン
¥
17,400
¥
19,140
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください