エスコ
40x165mmヒンジ(ステンレス製/左右一組)
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
185
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
40
質量(g)
78(1個)
穴数
8
穴径(mm)
5.2
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44133548
EA951CX-304A
オープン
¥
2,830
¥
3,113
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください