エスコ
890-1400x720x1000-1650mm物干しスタンド
耐荷重(kg)
15.4
材質
パイプ:ステンレス巻きスチール、 部品:ABS樹脂、ポリプロピレン
仕様
キャスター付
質量(kg)
4.9
収納サイズ
890(W)×160(D)×1000(H)mm
使用時寸法(mm)
890/1400(W)×720(D)×1000/1650(H)mm
干す量
シャツ25枚、バスタオル6枚、タオル6枚、小物20枚
内容量
1個
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
使用時寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44134083
EA951FD-55
15.4
890/1400(W)×720(D)×1000/1650(H)mm
オープン
¥
9,340
¥
10,274
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください