エスコ
500x310x935mmバスケットワゴン(キャスター付)
仕様
キャスター付
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.8
耐荷重
上段:7kg、 下段:8kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
501(W)×320(D)×935(H)mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44134153
EA951FE-47
オープン
¥
6,270
¥
6,897
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください