エスコ
1100-1800mm強力伸縮棒
仕様
「取付簡単ばね」内蔵なのでワンタッチで仮止めが出来ます。
取付簡単ばねとズレ落ち防止ばねの二重ばね構造。取り付け簡単なのにしっかり固定できます。
材質
パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ
寸法(mm)
1100/1800(W)×70(D)×110(H)mm
質量(kg)
1.2
耐荷重(kg)
25/65
太さ(mm)
太い部分:34 細い部分:29.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44134205
EA951FE-97
オープン
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください