エスコ
1700-2800mm強力伸縮棒
仕様
「取付簡単ばね」内蔵なのでワンタッチで仮止めが出来ます。
取付簡単ばねとズレ落ち防止ばねの二重ばね構造。取り付け簡単なのにしっかり固定できます。
材質
パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ
寸法(mm)
1700/2800(W)×70(D)×110(H)mm
質量(kg)
1.5
耐荷重(kg)
12/55
太さ(mm)
太い部分:34 細い部分:29.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44134214
EA951FE-98
オープン
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください