エスコ
475-750x350x500mmレンジ用ラック(スチール製)
幅(mm)
475/750
仕様
伸縮式
材質
スチール(粉体塗装)
色
黒
耐荷重(kg)
12 (フック:0.5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475/750(W)×350(D)×500(H)mm
内容量
1個
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44134345
EA951FE-152
オープン
¥
8,100
¥
8,910
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください