エスコ
455x620x1065mm/3段キャビネット
仕様
B4仕切板6枚、鍵2本付
均等荷重(kg)
40/段(均等荷重)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
387(W)×561(D)×299(H)mm
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
455×620×1065
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44135149
EA954DC-11A
455
620
1065
43.5
ホワイト
オープン
¥
66,500
¥
73,150
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください