曜日別特売

387x620x1335mm/4段キャビネット

387x620x1335mm/4段キャビネット - エスコ
仕様A4仕切板8枚、鍵2本付均等荷重(kg)40/段(均等荷重)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319(W)×561(D)×274.5(H)mm外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)387×620×1335内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44135176EA954DC-20387620133551ホワイト
オープン
67,500
74,250(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする