450x450x890mm書庫(片開き型)

450x450x890mm書庫(片開き型) - エスコ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×890耐荷重(kg)24/段仕様上下兼用付属品棚板2枚、鍵2本質量(kg)17.6ホワイト片開き型高さ(mm)890材質(本体)スチール内寸法(mm)415(W)×416(D)×843(H)mm型番V445-09H棚段数3メーカーダイシン工業設置形態上置き・下置き両用あり外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×450×890商品タイプ完成品均等耐荷重(kg/段)24内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※下置の際には専用ベース(EA954DJ-90)が必要です。(別売)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44135237EA954DJ-43
オープン
51,800
56,980(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする