エスコ
650x450x720mmワークテーブル
仕様
カバンフック付(天板を上げてもフックの向きが変わらずカバンが落下しません)、キャスター付(手前2個ストッパー付)
材質
天板:高圧メラミン化粧板、 脚:スチール
天板厚さ(mm)
20
材質(脚部)
スチール
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
質量(kg)
材質(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44135289
EA954EE-11
40
13.1
高圧メラミン化粧板
オープン
¥
61,800
¥
67,980
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください