エスコ
410-700x250x75mmシューズラック
伸縮式なので、スペースに合わせてぴったりフィットします。
段数
1段
仕様
共に2台まで積み重ね可能(連結パール付)、伸縮式
材質
スチール(粉体塗装)
寸法(mm)
410/700×250×175(H)
質量(kg)
0.9
耐荷重(kg)
3(1段あたり)
収納数
8足(男性シューズ6足)
内容量
1個
関連資料:
メーカー取扱説明書(日本語)(0.73MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44135404
EA954EK-16
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください