エスコ
295x130x200mm卓上キャビネット
卓上の小物の整理に最適です。
引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
295×130×200
有効内寸法・間口(mm)
64
有効内寸法・奥行(mm)
115
有効内寸法・高さ(mm)
41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44136034
EA954JA-93
295
130
200
1.21
ハイインパクトスチロール、 スチロール
16個
オープン
¥
2,820
¥
3,102
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください