エスコ
400x450x645mmダンボールストッカー
コピー用紙やダンボールの保管に便利です。
材質
フレーム:スチール角パイプに粉体塗装、 ベース・補強板:スチールに粉体塗装、 キャスター:ナイロン
質量(kg)
7.3
キャスター
自在×2、自在(ストッパー付)×2
型番
DS-250-100-0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400(W)×450(D)×645(H)mm
内容量
1個
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44136077
EA954LB-11
オープン
¥
30,700
¥
33,770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください