342x260x223mmファイル収納ボックス(8個)

342x260x223mmファイル収納ボックス(8個) - エスコ

デスクの引き出しやキャビネットの書類整理に便利なA4サイズのファイル収納ボックス
底面を山切形状にすることでファイルや書類が溝に入り、倒れにくくなります
2ヵ所のインデックススペースでデスクの引き出しやキャビネットの中でも認知がしやすくなります
縦置きが可能で、キャビネット内でも使いやすく、机上のスペースも有効活用できます

クリア材質ポリプロピレン仕様8個入り付属品インデックスシール1枚付属サイズA4質量(g)約458寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260(W)×342(D)×223(H)mm (内寸:237(W)×305(D)×217(H)mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44136165EA954TL-21A
オープン
6,100
6,710(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする