エスコ
580x620x1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用)
タイプ
鍵付タイプ、軽量用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
580×620×1300
引出し耐荷重(kg)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44136183
EA955A-11
580
620
1300
115
スチール
100(H)mm×6個、 150(H)mm×4個
オープン
¥
229,900
¥
252,890
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください