曜日別特売

580x620x700mm/5段ツールキャビネット(軽量用)

580x620x700mm/5段ツールキャビネット(軽量用) - エスコ

耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する
工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適
フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット
縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能
ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能

セット内容タテ仕切:100(H)mm用は6枚、 150(H)mm用は4枚 ヨコ仕切タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付)引出し寸法(mm)高さ×個数:100×3個、150×2個 内寸法:512×562外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×700引出し耐荷重(kg)50内容量1個
注意
※重量物のため商品のお届けが車上渡しになります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色(本体)
材質
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44136348EA955AD-2A58062070061ホワイトスチール5
オープン
119,600
131,560(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする