曜日別特売

580x620x1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用)

580x620x1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) - エスコ
タイプ鍵付タイプ外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1300引出し耐荷重(kg)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44136393EA955AD-7A5806201300115スチール150(H)mm×8個
オープン
198,300
218,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする