エスコ
700x500x850mm収納庫
両開き扉の為、幅がある物でも楽に収納することが出来ます。
仕様
鍵用金具付
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
10
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×370×745
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×500×850
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44136427
EA955CA-25
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください