曜日別特売

1200x600x915mm収納庫

1200x600x915mm収納庫 - エスコ

市販のダイヤル錠が使える鍵穴付
ロッカーを2つ重ねて使用することもできます。

仕様棚板2枚付材質スチール質量(kg)25.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1070×520×810外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×915内容量1個
注意
※お客様組立品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44136436EA955CA-26
オープン
55,400
60,940(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする