エスコ
660x406x489mmツールキャビネット
引出しはボールベアリング式ダブルレール採用。
開閉がスムーズで重量物の収納に最適。
上フタを開けないと、引出しが出ないロック機構付
付属品
鍵×2、引出し用マット×4、中皿×1
引出し寸法(mm)
569(W)×371(D)×82(H)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
660×406×489
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44136515
EA956A-42
660
406
489
33.2
オープン
¥
52,500
¥
57,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください