曜日別特売

585x381x457mmツールトロリー

585x381x457mmツールトロリー - エスコ

樹脂製のため軽量
引き出しはどの順番でも挿入可能
【A】2ヶ所にハンドルが設けられた取り外し可能なトレーと、トップカバーの下に2つの透明な引き出し用カバーが付属
【B】5つの引き出しは取り外し可能で、透明のロック付カバーを装着することができます。
【C】伸縮自在のハンドル側に2つのキャスターが付属

材質ポリプロピレン質量(kg)15引出し内寸法(mm)460×250×30(H)mm、 460×250×60(H)mm、 460×250×95(H)mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44136567EA956A-6160457(H)381585ブラック
オープン
112,000
123,200(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする