エスコ
715x410x880mmツールワゴン
仕様
自在キャスター×2(直径100×30mm) ストッパー付、 固定キャスター×2(直径100×30mm)
質量(kg)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
715(W)×410(D)×880(H)mm
内容量
1個
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
材質(本体)
引出し
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44136576
EA956AB-6
引出し:5、中間棚:15、 底部棚:20
スチール
あり
樹脂
オープン
¥
42,500
¥
46,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください