715x410x1011mmツールワゴン

715x410x1011mmツールワゴン - エスコ

中段の2段は組立時に取付位置を調整することができます。

仕様自在キャスター×2(直径100×30mm) ストッパー付、 固定キャスター×2(直径100×30mm)質量(kg)29内容量1個
注意
※お客様組立品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44136585EA956AB-7引出し:5、中間棚:15、 底部棚:20スチール570(W)×275(D)×65(H)mm1011(H)mm410(D)715(W)樹脂
オープン
44,800
49,280(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする