曜日別特売

775x515x880mmツールワゴン

775x515x880mmツールワゴン - エスコ

引出しのロックはトップ内部にあるレバーで操作でき、トップ部は鍵で施錠できます。
トップ部が開き、工具を収納することができます。

仕様自在キャスター×4(直径100×30mm) (内2個ストッパー付)質量(kg)48耐荷重引出し:25、底部棚:50内容量1個
注意
※お客様組立品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44136594EA956AB-8スチール630(W)×44(D)×65(H)mm880(H)mm515(D)775(W)樹脂
オープン
72,800
80,080(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする