750x460x925mmツールワゴン(樹脂製)

750x460x925mmツールワゴン(樹脂製) - エスコ
(1件のレビュー)
材質トレー:樹脂 柱:アルミ質量(kg)7.5高さ(mm)920奥行(mm)460間口(mm)750耐荷重(kg)150キャスター固定×2、自在×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)105内容量1個
注意
※お客様組立品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44136603EA956AK-1
オープン
17,400
19,140(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: 購入は控えるべき商品です。

モノタロウ製のツールワゴンを使用していますが、3段タイプではなく2段タイプが欲しくてこちらの商品を購入、大失敗でした。耐荷重150kgとは信じられない軟弱な棚板。ベアリングのない粗悪な樹脂ホイールキャスターが1週間と持たずに破損しました。またそのキャスターのねじ込みボルト径がUNC1/2サイズ(個人測定)の為交換キャスターの入手が困難。モノタロウをはじめ色々なECサイトで探して見ましたが私には見つけることが出来ずに廃棄を決定しました。少なくとも業務での使用目的では購入を控えた方が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする