エスコ
750x460x980mmツールワゴン(樹脂製)
材質
トレー:樹脂 柱:アルミ
質量(kg)
9.6
高さ(mm)
980
奥行(mm)
460
間口(mm)
750
耐荷重(kg)
150
キャスター
固定×2、自在×2
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
105
内容量
1個
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44136619
EA956AK-2
オープン
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください