曜日別特売

676x459x995mm/7段ツールワゴン

676x459x995mm/7段ツールワゴン - エスコ

引出しはボールベアリング式ダブルレール採用。 開閉がスムーズで重量物の収納に最適。
車輪回転と首振り旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用し安全性も向上。

付属品鍵×2、引出し用マット×7、 トップマット×1、ハンドル(ねじ含む)×1、 自在キャスター(ねじ含む)×2、 固定キャスター(ねじ含む)×2質量(kg)63.5kg耐荷重700kgf(移動時:550kgf)内容量1個
注意
※お客様組立品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44136646EA956CB-127スチール1/5段目: 569(W)×398(D)×74(H)mm 6・7段目: 569(W)×398(D)×153(H)mm995(H)mm459(D)676(W)127ゴム
オープン
94,700
104,170(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする